RITILAN KIINNITTIMET WSSGG-2D ritiläpidike, vakio, 1-3/4 tuuman ritiläpaksuus, 3/4 - 1-1/4 tuuman laipan paksuus, 316Ss, 25PK | CD6GPT

GRATING FASTENERS WSSGG-2D ritiläpidike, vakio, ritiläpaksuus 1-3/4 tuumaa, laipan paksuus 3/4 - 1-1/4 tuumaa, 316Ss, 25PK

Tuote: CD6GPT Malli: WSSGG-2D
€218.66 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRitilevy
Laipan tyyliVaakasuora taso
Laipan paksuus3/4" To 1-1/4"
RitilämateriaaliLasikuitu
Ritilän paksuus1-3 / 4 "
Leuan syvyys5 / 8 "
Leuan laipan korkeus1 / 8 "
Leuan korkeus 2-1 / 8 "
Leuan korkeus2-1 / 8 "
Leuan pituus1-1 / 8 "
Leuan avaaminen1-9 / 32 "
Leuan paksuus13 ga.
Leuan leveys3 / 4 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Ruuvin koko1 / 4 "
StandardiASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Kierteen koko1 / 4 "-20
Ylälevyn syvyys1 / 8 "
Ylälevyn pituus1-1 / 2 "
Ylälevyn paksuus16 ga.
Ylälevyn leveys1-7 / 8 "
Aluslevyn materiaali410 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRATING FASTENERS WSSGG-2D ritiläpidike, vakio, ritiläpaksuus 1-3/4 tuumaa, laipan paksuus 3/4 - 1-1/4 tuumaa, 316Ss, 25PK
€218.66 /pakkaus