Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITILAN KIINNITTIMET SSGTR ritiläpidike, yläosa, 1 - 2 baarin korkeus, 100 kpl pakkaus | AB3TLZ 1VCE2 / SSGT-R

GRATING FASTENERS SSGTR-ritiläpidike, yläosa, 1–2 baarin korkeus, 100 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3TLZ Malli: SSGTRRistiviite: 1VCE2 / SSGT-R

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€273.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRitilevy
Sopii laakeripalkin korkeuteen1 - 2 "
Sopii laakeripalkin väliin1/4 to 1-1/4"
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Tyyppiylin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.81
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii ritilän aukon kokoon (1 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
RITILAN KIINNITTIMET SSGTW Ritilä Clip, Top, 1-2 Bar Korkeus, Pakkaus 100 | AB3TMA 1VCE3 / SSGT-W SSGTW316 Ruostumaton teräs€256.20
RITILAN KIINNITTIMET SSGTY Ritilä Clip, Top, 1-2 Bar Korkeus, Pakkaus 100 | AB3TMB 1VCE4 / SSGT-Y SSGTY316 Ruostumaton teräs€289.80
RITILAKIINNIKKEET SSGTX ritiläpidike, yläosa, 1 - 2 baarin korkeus, 100 kpl pakkaus | AB3TMC 1VCE5 / SSGT-X SSGTX316 Ruostumaton teräs€256.20

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRATING FASTENERS SSGTR-ritiläpidike, yläosa, 1–2 baarin korkeus, 100 kappaleen pakkaus
€273.00 / yksikkö