GRAINGER WR63-2448S Aloituslankahylly, 48 W x 24 S x 63 Tuumaa K, 4 hyllyä, hopea | CD2FFB 45TW06

GRAINGER WR63-2448S Starter Wire hyllyyksikkö, 48 L x 24 S x 63 tuumaa K, 4 hyllyä, hopea

Varastossa
Tuote: CD2FFB Malli: WR63-2448SRistiviite: 45TW06

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,270.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
VäriHopea
Kaappihyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus63 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn säätö1"
Hyllyn kapasiteetti800 lb
Johtohyllyjen viimeistelyRuostumaton teräs
LankahyllymateriaaliRuostumaton teräs
Johtohyllyn tyyppiKäynnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
GRAINGER WR63-1824S -kaapelihylly, 24 W x 18 S x 63 Tuumaa K, 4 hyllyä, hopea | CD2FFA 45TW03 WR63-1824S18 "63 "24 "800 lb€786.79
GRAINGER WR63-2460S aloituslankahylly, 60 W x 24 S x 63 Tuumaa K, 4 hyllyä, hopea | CD2FFC 45TW07 WR63-2460S24 "63 "60 "600 lb€1,465.96
GRAINGER WR74-1836S -kaapelihylly, 36 W x 18 S x 74 Tuumaa K, 4 hyllyä, hopea | CD2FFD 45TW09 WR74-1836S18 "74 "36 "800 lb€941.84
GRAINGER WR74-2448S -kaapelihylly, 48 W x 24 S x 74 Tuumaa H, 4 hyllyä, hopea | CD2FFE 45TW11 WR74-2448S24 "74 "48 "800 lb€1,504.81
GRAINGER WR74-2460S -kaapelihylly, 60 W x 24 S x 74 Tuumaa H, 4 hyllyä, hopea | CD2FFF 45TW12 WR74-2460S24 "74 "60 "600 lb€1,495.15
GRAINGER GAWRC63-1860S siirrettävä langallinen hylly, 60 W x 18 S x 69 Tuumaa K, 4 hyllyä, SS-viimeistely, hopea | CD2FFG 45TW19 GAWRC63-1860S18 "69 "60 "600 lb€1,350.17
GRAINGER 45VX89 Starter Wire hyllyyksikkö, 36 L x 24 S x 54 tuumaa K, 4 hyllyä, hopea | CD2KZJ 45vx8924 "54 "36 "800 lb€281.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER WR63-2448S Starter Wire hyllyyksikkö, 48 L x 24 S x 63 tuumaa K, 4 hyllyä, hopea
€1,270.93 / yksikkö