Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER V346GN -kanavan liitäntälevy vihreä | AJ2GWN 4A978

GRAINGER V346GN Kanavaliitäntälevy Vihreä

Varastossa
Tuote: AJ2GWN Malli: V346GNRistiviite: 4A978

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan liitäntälevy
VäriVihreä
Syvyys3.5 "
Suorittaa loppuunVihreä uretaanijauhemaalattu
MateriaaliTeräs
Paksuus1 / 4 "
Leveys5.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)8.89

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysSuorittaa loppuuneräPaksuusLeveysPkg. MääräHinta
GRAINGER V355GN -kanavan liitäntälevy vihreä | AJ2GWM 4A977 Aukioloaika:Vihreä-Vihreä uretaanijauhemaalattuKanavan liitäntälevy1 / 4 "1.62 "1€18.07
GRAINGER V321GN -kanavan liitäntälevy vihreä | AJ2GWP 4A979 Aukioloaika:Vihreä2"Vihreä uretaanijauhemaalattuKanavan liitäntälevy1 / 4 "1.25 "1€6.65
GRAINGER V200 1/2-kanavainen jousimutteri 1/2 tuumaa hopea PK25 | AJ2GWU 4A985 V200 1Hopea3 / 4 "SähkösinkittyKanavan jousimutteri1 / 2 "1.38 "25€65.11
GRAINGER TT49C100064G Veden ulostuloliitin, Mallille 49C155 | CQ2MAV 34TC58 TT49C100064G---liitin--1€3.47
GRAINGER 5ZMG7 tyhjiöliitin, 3-tie, nylon, musta, 10 PK | CQ3ACQ 5ZMG7---liitin--10€13.73
GRAINGER 5ZDL0 tyhjiöliitin, 3-tie, nylon, valkoinen, 10 PK | CQ3ACR 5ZDL0---liitin--10€11.89
GRAINGER 5ZDV3 tyhjiöliitin, 3-tie, nylon, valkoinen, 10 PK | CQ3ACT 5ZDV3---liitin--10€10.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER V346GN Kanavaliitäntälevy Vihreä
€18.07 / yksikkö