Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U70520.075.0625 Ankkuriruuvi Sinkki 3/4 X 6-1/4 tuumaa, 10PK | AG2FLF 31JC25

GRAINGER U70520.075.0625 ankkuriruuvi sinkki 3/4 x 6-1/4 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2FLF Malli: U70520.075.0625Ristiviite: 31JC25

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuriruuvi
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Poranterän koko3 / 4 "
Reunan etäisyys1-3 / 4 "
Pään tyyliHex-aluslevy
Pituus6.25 "
MateriaaliSinkitty
Min. Upotus2-1 / 2 "- 4"
TyyppiItsekierteitys
Lopullinen leikkaus (Lb.)14145 - 31734 "
Lopullinen jännitys (paunaa)7042 ja 27,010

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318158069

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U70520.075.0625 ankkuriruuvi sinkki 3/4 x 6-1/4 tuumaa, 10PK
€141.17 /pakkaus