Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U70411.100.1200 Kiila-ankkuri 1 12 Sinkitty hiiliteräs | AG2HHE 31JP44

GRAINGER U70411.100.1200 kiila-ankkuri 1 12 sinkitty hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AG2HHE Malli: U70411.100.1200Ristiviite: 31JP44

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1"
Ankkurin pituus12 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus4"
Min. Upotus4.5 "
thread Pituus3.875 "
Kierteen koko1mm
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)15840

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U70411.100.1200 kiila-ankkuri 1 12 sinkitty hiiliteräs
€22.89 / yksikkö