Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U70411.037.0500 Kiila-ankkuri 3/8 5 Sinkitty hiiliteräs, 10PK | AG2HGA 31JP16

GRAINGER U70411.037.0500 kiila-ankkuri 3/8 5 sinkitty hiiliteräs, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2HGA Malli: U70411.037.0500Ristiviite: 31JP16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus5"
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus2.375 "
Min. Upotus1.5 "
thread Pituus3.5 "
Kierteen koko3 / 8 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)3300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6548
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U70411.037.0500 kiila-ankkuri 3/8 5 sinkitty hiiliteräs, 10PK
€14.71 /pakkaus