Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U55530.012.0075 Aluslevy 1/8 pultti 316 ruostumaton teräs 3/4 ulkohalkaisija, 50PK | AG9WML 22UE99

GRAINGER U55530.012.0075 Aluslevy 1/8 pultti 316 ruostumaton teräs 3/4 ulkohalkaisija, 50PK

Varastossa
Tuote: AG9WML Malli: U55530.012.0075Ristiviite: 22UE99 / 156C17

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 8 "
Luokka316
Sisällä Dia.5 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.065 "
Paksuustoleranssi0.047 - 0.080 "
Aluslevyn tyyppiLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.094
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U55530.012.0075 Aluslevy 1/8 pultti 316 ruostumaton teräs 3/4 ulkohalkaisija, 50PK
€11.96 /pakkaus