Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U38400.008.0002 Litteä aluslevy #2 Pultti Teräs 1/4 ulkohalkaisija, 100PK | AG9WMY 22UG79

GRAINGER U38400.008.0002 litteä aluslevy #2 pultti teräs 1/4 ulkohalkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: AG9WMY Malli: U38400.008.0002Ristiviite: 22UG79 / 42JX46

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin#2
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.3 / 32 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.031 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0166
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U38400.008.0002 litteä aluslevy #2 pultti teräs 1/4 ulkohalkaisija, 100PK
€3.77 /pakkaus