Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U38210.031.0087 Lokasuojan aluslevy Carbon St 5/16X7/8 tuumaa, 100PK | AG4YNX 35HV75

GRAINGER U38210.031.0087 lokasuojan aluslevy Carbon St 5/16X7/8 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AG4YNX Malli: U38210.031.0087Ristiviite: 35HV75

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Noin Pkg. Määrä100
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.0.348 "
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Pakkauksen paino0.90 paunaa.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Koko5/16 x 7/8 "
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus0.065 "
Paksuustoleranssi0.047 - 0.080 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4068
Laivan korkeus (cm)17.2
Laivan pituus (cm)23.6
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318220000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U38210.031.0087 lokasuojan aluslevy Carbon St 5/16X7/8 tuumaa, 100PK
€6.81 /pakkaus