Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U34320.018.0064 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.416 Inch Dome, 250PK | AG2XBL 32MR65

GRAINGER U34320.018.0064 Sokea niitti 3/16 tuumaa x 0.416 tuumaa kupoli, 250 PK

Varastossa
Tuote: AG2XBL Malli: U34320.018.0064Ristiviite: 32MR65 / 164C60

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti rakenteellinen
Poran koko#10
Grip-alue0.062 - 0.250 "
Pää Dia.0.400 "
Pään korkeus0.087 "
Head TypeKupoli
Reiän koko0.194 - 0.204 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus0.416 "
NiittimateriaaliTeräs
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)1278
Vetolujuus919 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9396
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi8308203000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U34320.018.0064 Sokea niitti 3/16 tuumaa x 0.416 tuumaa kupoli, 250 PK
€72.25 /pakkaus