Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U33670.015.0053 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.437 Inch Dome, 500PK | AG2WWV 32MN49

GRAINGER U33670.015.0053 Sokea niitti 5/32 tuumaa x 0.437 tuumaa kupoli, 500 PK

Varastossa
Tuote: AG2WWV Malli: U33670.015.0053Ristiviite: 32MN49 / 164A51

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Poran koko#20
Grip-alue0.126 - 0.187 "
Pää Dia.0.272 - 0.331 "
Pään korkeus0.067 "
Head TypeKupoli
Reiän koko0.160 - 0.164 "
Karan materiaaliRuostumaton teräs
Niitti Dia.5 / 32 "
Niitin pituus0.437 "
NiittimateriaaliRuostumaton teräs
Niitin tyyppiSuljettu
Yhden leikkauslujuus (paunaa)673 paunaa.
Vetolujuus785 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0071
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi8308203000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U33670.015.0053 Sokea niitti 5/32 tuumaa x 0.437 tuumaa kupoli, 500 PK
€72.00 /pakkaus