Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U33670.012.0048 Sokea niitti 1/8 tuumaa X 0.735 tuumaa kupoli, 500PK | AG2WWT 32MN47

GRAINGER U33670.012.0048 Sokea niitti 1/8 tuumaa x 0.735 tuumaa kupoli, 500 PK

Varastossa
Tuote: AG2WWT Malli: U33670.012.0048Ristiviite: 32MN47 / 164A49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Poran koko#30
Grip-alue0.376 - 0.500 "
Pää Dia.0.228 - 0.264 "
Pään korkeus0.051 "
Head TypeKupoli
Reiän koko0.129 - 0.133 "
Karan materiaaliRuostumaton teräs
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin pituus0.735 "
NiittimateriaaliRuostumaton teräs
Niitin tyyppiSuljettu
Yhden leikkauslujuus (paunaa)449 paunaa.
Vetolujuus493 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8978
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi8308203000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U33670.012.0048 Sokea niitti 1/8 tuumaa x 0.735 tuumaa kupoli, 500 PK
€214.92 /pakkaus