Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U33620.015.0055 Sokea niitti 5/32 tuumaa X 0.612 tuumaa upotettu, 500PK | AG2WWE 32MN31

GRAINGER U33620.015.0055 Sokea niitti 5/32 tuumaa x 0.612 tuumaa upotettu, 500 PK

Varastossa
Tuote: AG2WWE Malli: U33620.015.0055Ristiviite: 32MN31 / 164A37

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Poran koko#20
Grip-alue0.251 - 0.312 "
Pää Dia.0.296 - 0.328 "
Pään korkeus0.051 "
Head Typekartioupotetut
Reiän koko0.160 - 0.164 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.5 / 32 "
Niitin pituus0.612 "
Niittimateriaali5056 Alumiini
Niitin tyyppiSuljettu
Yhden leikkauslujuus (paunaa)350 paunaa.
Vetolujuus480 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8676
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi8308206000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U33620.015.0055 Sokea niitti 5/32 tuumaa x 0.612 tuumaa upotettu, 500 PK
€37.31 /pakkaus