Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U33610.015.0053 Sokea niitti 5/32 tuumaa X 0.437 tuumaa kupoli, 500PK | AG2WVP 32MN01

GRAINGER U33610.015.0053 Sokea niitti 5/32 tuumaa x 0.437 tuumaa kupoli, 500 PK

Varastossa
Tuote: AG2WVP Malli: U33610.015.0053Ristiviite: 32MN01 / 164A17
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
€28.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Poran koko#20
Grip-alue0.126 - 0.187 "
Pää Dia.0.296 - 0.328 "
Pään korkeus0.065 "
Head TypeKupoli
Reiän koko0.160 - 0.164 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.5 / 32 "
Niitin pituus0.437 "
Niittimateriaali5056 Alumiini
Niitin tyyppiSuljettu
Yhden leikkauslujuus (paunaa)350 paunaa.
Vetolujuus480 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7646
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi8308206000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U33610.015.0053 Sokea niitti 5/32 tuumaa x 0.437 tuumaa kupoli, 500 PK
€28.21 /pakkaus