Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U33190.025.0812 Sokea niitti 1/4 tuumaa 10 tuumaa kupoli, 100PK | AG2WHZ 32MJ96

GRAINGER U33190.025.0812 Sokea niitti 1/4 tuuman 10 tuuman kupu, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG2WHZ Malli: U33190.025.0812Ristiviite: 32MJ96 / 163X60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Poran kokoF
Grip-alue0.626 - 0.750 "
Pää Dia.0.475 - 0.525 "
Pään korkeus0.08 "
Head TypeKupoli
Reiän koko0.257 - 0.261 "
Karan materiaaliAlumiini
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus1"
Niittimateriaali5052 Alumiini
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)460 paunaa.
Vetolujuus560 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.387
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi8308206000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U33190.025.0812 Sokea niitti 1/4 tuuman 10 tuuman kupu, 100 PK
€39.48 /pakkaus