Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U30578.037.0001 Drop-In-ankkuri Laippaton ruostumaton teräs 1/2 tuumaa, 50PK | AG2FPM 31JC66

GRAINGER U30578.037.0001 Drop-In-ankkuri, laippaton ruostumaton teräs, 1/2 tuumaa, 50PK

Varastossa
Tuote: AG2FPM Malli: U30578.037.0001Ristiviite: 31JC66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Pultti Dia.3 / 8 "
Poranterän koko1 / 2 "
Pituus1 9 / 16 "
Materiaali303 Ruostumaton teräs
Min. Reiän syvyys1-9 / 16 "
Kierteen syvyys5 / 8 "
Kierteen koko3 / 8 "
TyyppiEi laippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2402
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U30578.037.0001 Drop-In-ankkuri, laippaton ruostumaton teräs, 1/2 tuumaa, 50PK
€155.03 /pakkaus