Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U30537.025.0375 Onttoseinämäinen ankkuriura Hiiliteräs 3-3/4 tuumaa, 100PK | AH3EDP 31JE20

GRAINGER U30537.025.0375 Onttoseinäinen ankkuriura hiiliteräs 3-3/4 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AH3EDP Malli: U30537.025.0375Ristiviite: 31JE20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOntto seinäankkuri
Ankkurin pituus3.75 "
Poran koko5 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
RuuvityyppiPhillips
Koko1/4 x 3 3/4 "
TyyliHolkki
Kieli Dia.M6
TyyppiOntto seinäankkuri
Lopullinen jännitys (paunaa)117 paunaa.
Seinämän paksuus1-1/4" to 1-3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9961
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)18.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U30537.025.0375 Onttoseinäinen ankkuriura hiiliteräs 3-3/4 tuumaa, 100PK
€85.72 /pakkaus