Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U09150.050.0225 Sleeve Anchor Hex ruostumaton teräs 1/2 tuumaa 2-1/4 tuumaa, 10PK | AG2KYB 31KL88

GRAINGER U09150.050.0225 Sleeve Anchor Hex ruostumaton teräs 1/2 tuumaa 2-1/4 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2KYB Malli: U09150.050.0225Ristiviite: 31KL88
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
€37.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus2.25 "
Pään tyylikuusiomutterin
MateriaaliRuostumaton teräs
Min. Upotus1.875 "
Kierteen koko3 / 8 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)4400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5756
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U09150.050.0225 Sleeve Anchor Hex ruostumaton teräs 1/2 tuumaa 2-1/4 tuumaa, 10PK
€37.89 /pakkaus