Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U04237.100.0001 Hard Steel Washer 1 Inch Stand Carbon Steel, 5PK | AG2GXX 31JM20

GRAINGER U04237.100.0001 kovateräsaluslevy, 1 tuuman jalusta hiiliteräs, 5PK

Varastossa
Tuote: AG2GXX Malli: U04237.100.0001Ristiviite: 31JM20 / 156C90

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarkaistu teräslevy
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Sopii pulttikokoihin1"
Sisällä Dia.1"
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.2"
Koko1"
Paksuus0.136 - 0.177 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2092
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318220000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U04237.100.0001 kovateräsaluslevy, 1 tuuman jalusta hiiliteräs, 5PK
€4.48 /pakkaus