Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U04237.087.0001 Hard Steel Washer 7/8 Inch Stand Carbon Steel, 5PK | AG2GXW 31JM19

GRAINGER U04237.087.0001 kovateräsaluslevy, 7/8 tuuman jalusta hiiliteräs, 5PK

Varastossa
Tuote: AG2GXW Malli: U04237.087.0001Ristiviite: 31JM19 / 156C89

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarkaistu teräslevy
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Sopii pulttikokoihin7 / 8 "
Sisällä Dia.7 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.1.75 "
Koko7 / 8 "
Paksuus0.136 - 0.177 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1598
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318220000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U04237.087.0001 kovateräsaluslevy, 7/8 tuuman jalusta hiiliteräs, 5PK
€3.26 /pakkaus