Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U04035.050.0001 Kovateräsaluslevy 1/2 tuuman jalusta hiiliteräs, 25PK | AG2GUU 31JL55

GRAINGER U04035.050.0001 kovateräsaluslevy, 1/2 tuuman jalusta hiiliteräs, 25PK

Varastossa
Tuote: AG2GUU Malli: U04035.050.0001Ristiviite: 31JL55 / 156C79

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€4.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarkaistu teräslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Sisällä Dia.1 / 2 "
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.1.063 "
Koko1 / 2 "
Paksuus0.097 - 0.177 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318220000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U04035.050.0001 kovateräsaluslevy, 1/2 tuuman jalusta hiiliteräs, 25PK
€4.62 /pakkaus