Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER TT11C5435BMG Palkitanko 1450mm Halkaisija 50 | AH9XAM 45M805

GRAINGER TT11C5435BMG Palkkitanko 1450mm Halkaisija 50

Varastossa
Tuote: AH9XAM Malli: TT11C5435BMGRistiviite: 45M805

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalkinapa, 1450mm, halk. 50
Sopii tuotemerkkiinGrainger Hyväksytty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER TT11C5435BPG Palkkitanko 1450mm Halkaisija 50 | AH9XAJ 45M802 TT11C5435BPG€23.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER TT11C5435BMG Palkkitanko 1450mm Halkaisija 50
€21.13 / yksikkö