GRAINGER T22 Quartz Bronze HL FPR 20Gx48x48 Colored Stainless Steel Sheet, Bronze, 4 Ft X 4 Ft Size, 0.035 Inch Thick, Hairline, B92 | CP8XQP 481G90

GRAINGER T22 Quartz Bronze HL FPR 20Gx48x48 värillinen ruostumaton teräslevy, pronssi, 4 Ft x 4 Ft koko, 0.035 tuumaa paksu, hiusraja, B92

Varastossa
Tuote: CP8XQP Malli: T22 Quartz Bronze HL FPR 20Gx48x48Ristiviite: 481G90

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,135.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER T22 Quartz Bronze HL FPR 20Gx48x48 värillinen ruostumaton teräslevy, pronssi, 4 Ft x 4 Ft koko, 0.035 tuumaa paksu, hiusraja, B92
€1,135.88 / yksikkö