Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER RFL2-610-3.8-10 Niittimutteri M6 X 1.0 Kierre 20.80 tuumaa, 10PK | AG2TYC 32FX30

GRAINGER RFL2-610-3.8-10 niittimutteri M6 X 1.0 kierre 20.80 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2TYC Malli: RFL2-610-3.8-10Ristiviite: 32FX30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija13.460 "
Poran koko17 / 32 "
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.17.400 "
Grip-alue0.70 - 3.80 "
Pää Dia.17.400 "
Pään korkeus0.89 "
Reiän koko13.500 "
Pituus20.8 "
MateriaaliTeräs
MutteriKelluva lanka
Kierteen kokoM6 x 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER RFL2-610-3.8-10 niittimutteri M6 X 1.0 kierre 20.80 tuumaa, 10PK
€18.19 /pakkaus