Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER P9S-RP030K-H-TB 3 tuuman pulttireikäpyörä, 220 paunaa. Kuormaluokitus ja kuulapyörän laakerit | CD2PDZ 454M72

GRAINGER P9S-RP030K-H-TB 3 tuuman pulttireikäpyörä, 220 paunaa. Kuormitus ja kuulapyörän laakerit

Varastossa
Tuote: CD2PDZ Malli: P9S-RP030K-H-TBRistiviite: 454M72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultinreikäpyörä
Pultinreikä Dia. (Sisään.)15 / 32 "
Jarrujen tyyppiTäysi lukitus
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokkaKevyiden
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä kokonaislukolla
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
Ydinmateriaalipolypropeeni
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
Kuormitusluokitus220 lb
Asennuspultti Dia.15 / 32 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus3 15 / 16 "
RacewayTupla pallo
Varren tyyppiOntto Kingpin
MittausjärjestelmäTuuma
Rengas laakeritpallo
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija3"
Pyörän leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.594

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKehyksen viimeistelyJarrujen tyyppiMukana pyörän jarruKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.KokonaiskorkeusRacewayHinta
GRAINGER BS4 075 NY14 Kääntöpyörän kääntöpyörä, 3 tuumaa, 350 lb. | AH8DPG 38LU14 BS4 075 NY14PultinreikäpyöräSinkitty-Ei350 lb-4.5 "Yksi pallo€45.32
GRAINGER BS4 100 NY14 Kääntöpyörän kääntöpyörän nailon 4 tuumaa 495 paunaa AH8DPH 38LU15 BS4 100 NY14PultinreikäpyöräSinkitty-Ei495 lb-5.5 "Yksi pallo€51.53
GRAINGER BS4 100 NY14 L Kingpin kääntyvä pyörä Nylon 4 tuumaa 495 lb. AH8DPJ 38LU16 BS4 100 NY14 LPultinreikäpyöräSinkittyTäysi lukitusKyllä495 lb-5.5 "Yksi pallo€93.88
GRAINGER BS4 125 NY14 Kääntöpyörän kääntöpyörä Nylon 5 tuumaa 495 paunaa AH8DPK 38LU17 BS4 125 NY14PultinreikäpyöräSinkitty-Ei495 lb-6.437 "Yksi pallo€57.97
GRAINGER BS4 125 NY14 L Kääntöpyörän kääntöpyörä Nylon 5 tuumaa 495 paunaa AH8DPL 38LU18 BS4 125 NY14 LPultinreikäpyöräSinkittyTäysi lukitusKyllä495 lb-6.437 "Yksi pallo€99.88
GRAINGER BS4 075 RP14 Kääntörengas, fenolinen 3 tuuman 380 paunaa | AH8DPM 38LU19 BS4 075 RP14PultinreikäpyöräSinkitty-Ei380 lb-4.5 "Yksi pallo€52.37
GRAINGER BS4 100 RP14 Kingpin kääntyvä pyörä fenolinen 4 tuumaa 495 paunaa AH8DPN 38LU20 BS4 100 RP14PultinreikäpyöräSinkitty-Ei495 lb-5.5 "Yksi pallo€54.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER P9S-RP030K-H-TB 3 tuuman pulttireikäpyörä, 220 paunaa. Kuormitus ja kuulapyörän laakerit
€47.29 / yksikkö