Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER P21R-PH080R-14 vakiolevypyörä, jäykkä, fenoli, 1250 lbs, kapasiteetti, 8 tuumaa pyörän halkaisija

Varastossa
Tuote: CE9FMN Malli: P21R-PH080R-14Ristiviite: 55KC23

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä lautaspyörä
YdinväriMusta
Kehyksen väriHopea
Kehyksen viimeistelySinkitty
Navan pituus2 3 / 16 "
Pultinreikien sisäpuoli2-5/8" x 3-5/8"
Kuormitusluokitus1250 lb
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Asennuskorkeus9 1 / 2 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Kiinnitysreikien määrä4
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella3 "x 3"
KääntösädeEi mitään - jäykkä pyörä
Pyörän tyyppiLitteä
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.105
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultinreikien sisäpuolieräKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.Pultinreikien ulkopuolellaPyörän leveysHinta
GRAINGER 493W82 vakiolevypyörä, jäykkä, fenoli, 225 lbs Kapasiteetti, 3 tuuman pyörän halkaisija | CE9FMM 493W821-1/16" x 3-15/32"Jäykkä lautaspyörä225 lb5 / 16 "1-3 / 16 "x 4"1 1 / 4 "€18.07
GRAINGER P21R-PH060R-14 HYVÄKSYTTY saniteettilevypyörä, jäykkä, fenoli, 1200 lbs. Kuormitus, 6 tuuman renkaan halkaisija. | CE9FMP 55KC21 / 489D04 P21R-PH060R-143 "x 3"Levypyörä1200 lbs.3 / 8 "2 5 / 8 "x 3 5 / 8"2"€28.82
GRAINGER P21R-PH050R-14 Vakiolevypyörä, jäykkä, fenoli, 1000 lb, 5 tuuman pyörän halkaisija | CE9FMQ 55KC20 P21R-PH050R-142-5/8" x 3-5/8"Jäykkä lautaspyörä1000 lb3 / 8 "3 "x 3"2"€25.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER P21R-PH080R-14 vakiolevypyörä, jäykkä, fenoli, 1250 lbs, kapasiteetti, 8 tuumaa pyörän halkaisija
€37.31 / yksikkö