GRAINGER MSB3-2036-95 siirrettävä säilytyslaatikko 2400 lb teräs 36 tuumaa | AG7AUK 49Y220

GRAINGER MSB3-2036-95 siirrettävä säilytyslokero 2400 lb terästä 36 tuumaa

Tuote: AG7AUK Malli: MSB3-2036-95Ristiviite: 49Y220
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,233.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä säilytyslokero
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14 ja 18
Kantavuus2400 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus49.25 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.45
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHinta
GRAINGER MSB6-2036-95 siirrettävä säilytyslaatikko 2400 lb teräs 36 tuumaa | AG7AUL 49Y221 MSB6-2036-9536 "€1,222.58
Tarjouspyyntö
GRAINGER MSB9-2036-95 siirrettävä säilytyslaatikko 2400 lb teräs 36 tuumaa | AG7AUM 49Y222 MSB9-2036-9536 "€1,431.98
Tarjouspyyntö
GRAINGER MSB12-2036-95 siirrettävä säilytyslaatikko 2400 lb teräs 36 tuumaa | AG7AUN 49Y223 MSB12-2036-9536 "€1,311.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER MSB3-2036-95 siirrettävä säilytyslokero 2400 lb terästä 36 tuumaa
€1,233.04 / yksikkö