Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER MH2PLG801G kiinteä pyörä, 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2BVR Malli: MH2PLG801GRistiviite: 46K124

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä pyörä, 5 "
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER MH2PLG501G Kiinteä 5 tuuman pyörä | AJ2BVQ 46K123 MH2PLG501G€19.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER MH2PLG801G kiinteä pyörä, 5 tuumaa
€18.44 / yksikkö