Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M38430.220.0001 Aluslevy M22 Pultti Teräs 50.00Mm Ulkohalkaisija, 50PK | AH7WNP 38DR42

GRAINGER M38430.220.0001 Aluslevy M22 Pultti Teräs 50.00 mm Ulkohalkaisija, 50PK

Varastossa
Tuote: AH7WNP Malli: M38430.220.0001Ristiviite: 38DR42 / 156D89

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€190.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen aluslaatta
Noin Pkg. Määrä50
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihinM22
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.23.00mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.50mm
Pakkauksen paino10.705 paunaa.
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus8mm
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8164
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M38430.220.0001 Aluslevy M22 Pultti Teräs 50.00 mm Ulkohalkaisija, 50PK
€190.13 /pakkaus