Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M38430.160.0001 Aluslevy M16 Pultti Teräs 40Mm Ulkohalkaisija, 100PK | AH7WNL 38DR39

GRAINGER M38430.160.0001 Aluslevy M16 Pultti Teräs 40 mm Ulkohalkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7WNL Malli: M38430.160.0001Ristiviite: 38DR39 / 156D88

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen aluslaatta
Noin Pkg. Määrä100
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihinM16
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.17.00mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.40mm
Pakkauksen paino9.923 paunaa.
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus6mm
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4644
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M38430.160.0001 Aluslevy M16 Pultti Teräs 40 mm Ulkohalkaisija, 100PK
€96.36 /pakkaus