Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M21520.120.0040 Kaksikierretappi, luokka 8.8 M12 X 1.75 X 42.5, 100PK | AH7VWM 38DL37

GRAINGER M21520.120.0040 Kaksikierretappi, luokka 8.8 M12 X 1.75 x 42.5, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VWM Malli: M21520.120.0040Ristiviite: 38DL37

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää-kierteinen nasta
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8.8
Pituus40mm
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus500 N/mm-neliömetriä
Kokonaispituus55mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)15mm
Kierteen pituus (B)30mm
Kierteen pituusepätasainen
Kierteen kokoM12 x 1.75
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0676
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M21520.120.0040 Kaksikierretappi, luokka 8.8 M12 X 1.75 x 42.5, 100PK
€121.73 /pakkaus