Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M21520.080.0020 Kaksikierretappi, luokka 8.8 M8 X 1.25 X 52.5, 100PK | AH7VVL 38DL13

GRAINGER M21520.080.0020 Kaksikierretappi, luokka 8.8 M8 X 1.25 x 52.5, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VVL Malli: M21520.080.0020Ristiviite: 38DL13

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää-kierteinen nasta
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8.8
Pituus20ft.
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus500 N/mm-neliömetriä
Kokonaispituus30mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)10mm
Kierteen pituus (B)22mm
Kierteen pituusepätasainen
Kierteen kokoM8 x 1.25
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M21520.080.0020 Kaksikierretappi, luokka 8.8 M8 X 1.25 x 52.5, 100PK
€33.74 /pakkaus