Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M20360.160.1000 Threaded Rod Steel M16 x 1.5, 1m Length | AH7VUB 38DK79

GRAINGER M20360.160.1000 kierretanko teräs M16 x 1.5, pituus 1 m

Varastossa
Tuote: AH7VUB Malli: M20360.160.1000Ristiviite: 38DK79

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
PerusmateriaaliTeräs
VäriHopea
Dia / kierteen kokoM16 x 1.5
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 4
Kokonaispituus1m
Rockwellin kovuusB67
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Vetolujuus400 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen hieno
Tuottovahvuus240 N/mm-neliömetriä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3194
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)1.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M20360.160.1000 kierretanko teräs M16 x 1.5, pituus 1 m
€31.30 / yksikkö