GRAINGER M04237.300.0001 Rakennealuslevy Hiiliteräs M30 X, 100PK | AH7THU 38CV94

GRAINGER M04237.300.0001 Rakennealuslevy hiiliteräs M30 X, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7THU Malli: M04237.300.0001Ristiviite: 38CV94

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€490.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen aluslevy
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliHiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.2698
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M04237.300.0001 Rakennealuslevy hiiliteräs M30 X, 100PK
€490.74 /pakkaus