GRAINGER M04237.240.0001 Structural Washer Carbon Steel M24 X, 200PK | AH7THR 38CV92

GRAINGER M04237.240.0001 Rakennealuslevy hiiliteräs M24 X, 200PK

Varastossa
Tuote: AH7THR Malli: M04237.240.0001Ristiviite: 38CV92

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€461.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen aluslevy
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliHiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0714
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M04237.240.0001 Rakennealuslevy hiiliteräs M24 X, 200PK
€461.09 /pakkaus