Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER H13-094-01T Tig-hitsaussauva 1 lb putki 3/32 tuuman halkaisija | AF9ZMZ 30XP44

GRAINGER H13-094-01T Tig-hitsaustanko 1 Lb putki 3/32 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AF9ZMZ Malli: H13-094-01TRistiviite: 30XP44

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTig-hitsaussauva
AWS-luokitusH13
Säiliön koko1 lb
container TyyppiPutki
Halkaisija3 / 32 "
Pituus36 ""
MateriaaliTyökaluteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7229909000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVetolujuusHinta
GRAINGER A2-094-01T Tig-hitsaussauva 1 lb putki 3/32 tuuman halkaisija | AF9ZJC 30XN36 A2-094-01TTyökaluteräs-€70.28
GRAINGER ER70S6-094-01T Tig-hitsaussauva 1 lb putki 3/32 tuuman halkaisija | AF9ZLQ 30XP05 ER70S6-094-01THiiliteräs77,000 PSI€14.71
GRAINGER ERNI55-094-01T Tig-hitsaussauva 1 lb putki 3/32 tuuman halkaisija | AF9ZMD 30XP17 ERNI55-094-01TNikkeli58,000 psi€103.16
GRAINGER H12-094-01T Tig-hitsaussauva 1 lb putki 3/32 tuuman halkaisija | AF9ZMT 30XP34 H12-094-01TTyökaluteräs-€75.18
GRAINGER M2-094-01T Tig-hitsaussauva 1 lb putki 3/32 tuuman halkaisija | AF9ZNK 30XP54 M2-094-01TTyökaluteräs-€117.19
GRAINGER S7-094-01T Tig-hitsaussauva 1 lb putki 3/32 tuuman halkaisija | AF9ZPC 30XP74 S7-094-01TTyökaluteräs-€84.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER H13-094-01T Tig-hitsaustanko 1 Lb putki 3/32 tuuman halkaisija
€71.15 / yksikkö