Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER ERNI55-125-10T Tig-hitsaussauva 10 lb laatikko 1/8 tuuman halkaisija | AF9ZMG 30XP20

GRAINGER ERNI55-125-10T Tig-hitsaustanko 10 Lb Laatikko 1/8 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AF9ZMG Malli: ERNI55-125-10TRistiviite: 30XP20
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
€979.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTig-hitsaussauva
AWS-luokitusERNI55
Säiliön koko10 lb
container TyyppiLaatikko
Halkaisija1 / 8 "
Pituus36 ""
MateriaaliNikkeli
Vetolujuus58,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.635
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7505121000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER ERNI55-125-10T Tig-hitsaustanko 10 Lb Laatikko 1/8 tuuman halkaisija
€979.47 / yksikkö