Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER ER2209-094-10T Hitsaussauva Er2209 3/32 tuuman halkaisijalaatikko | AF7FWW 20YE28

GRAINGER ER2209-094-10T hitsaustanko Er2209 3/32 tuuman halkaisijaltaan

Varastossa
Tuote: AF7FWW Malli: ER2209-094-10TRistiviite: 20YE28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€291.45 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspuikko
AWS-luokitusER2209
Säiliön koko10 lb
container TyyppiLaatikko
Halkaisija3 / 32 "
Pituus36 ""
MateriaaliAlhainen metalliseos
Vetolujuus108,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7223000000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
GRAINGER ER2209-125-10T -hitsaustanko Er2209 1/8 tuuman halkaisijalaatikko | AF7FML 20YE29 ER2209-125-10T1 / 8 "€282.35
GRAINGER ER2209-063-10T Hitsaussauva Er2209 1/16 tuuman halkaisijalaatikko | AF7FWV 20YE27 ER2209-063-10T1 / 16 "€296.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER ER2209-094-10T hitsaustanko Er2209 3/32 tuuman halkaisijaltaan
€291.45 / yksikkö