Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER E330-125-05 tasavirtaelektrodi 5 Lb putki 1/8 tuuman halkaisija | AF9ZKE 30XN61

GRAINGER E330-125-05 Tasavirtaelektrodi 5 Lb putki, halkaisija 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9ZKE Malli: E330-125-05Ristiviite: 30XN61

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.20 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 8 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-elektrodi
AWS-luokitusE330
Säiliön koko5 lb
container TyyppiPutki
Halkaisija1 / 8 "
Pituus14 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Vetolujuus75,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3715
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8311100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoHalkaisijaPituusVetolujuusHinta
GRAINGER E309L-116-05 tasavirtaelektrodi 5 Lb putki 1/16 tuuman halkaisija | AF9ZJR 30XN49 E309L-116-055 lb1 / 16 "14 "75,000 psi€107.63
GRAINGER E310-125-05 DC-elektrodi 5 Lb putki 1/8 tuuman halkaisija | AF9ZJT 30XN50 E310-125-055 lb1 / 8 "14 "80,000 psi€113.43
GRAINGER E310-332-05 DC-elektrodi 5 Lb putki 3/32 tuuman halkaisija | AF9ZJU 30XN51 E310-332-055 lb3 / 32 "14 "80,000 psi€116.98
GRAINGER E310-532-05 DC-elektrodi 5 Lb putki 5/32 tuuman halkaisija | AF9ZJV 30XN52 E310-532-055 lb5 / 32 "14 "80,000 psi€113.43
GRAINGER E312-125-05 DC-elektrodi 5 Lb putki 1/8 tuuman halkaisija | AF9ZJW 30XN53 E312-125-055 lb1 / 8 "14 "95,000 psi€89.97
GRAINGER E312-332-05 DC-elektrodi 5 Lb putki 3/32 tuuman halkaisija | AF9ZJX 30XN54 E312-332-055 lb3 / 32 "14 "95,000 psi€102.13
GRAINGER E312-532-05 DC-elektrodi 5 Lb -putki 5/32 tuuman halkaisija | AF9ZJY 30XN55 E312-532-055 lb5 / 32 "14 "95,000 psi€89.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER E330-125-05 Tasavirtaelektrodi 5 Lb putki, halkaisija 1/8 tuumaa
€179.20 / yksikkö