GRAINGER DY3072 Taitettava pöytä Dolly 74 x 43 tuumaa | AJ2KRX 9P477

GRAINGER DY3072 kokoontaitettava pöytädolly 74 x 43 tuumaa

Tuote: AJ2KRX Malli: DY3072Ristiviite: 9P477
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€541.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava pöytä Dolly
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä ja (2) Jäykkä
Pyörän leveys1.25 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriTumman ruskea
KehysmateriaaliTeräs
Kahva mukanaKyllä
Kantavuus1000 lb
Kokonaiskorkeus43 "
Kokonaispituus74 "
kokonaisleveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)184.15
Laivan leveys (cm)79.25
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER DY3072 kokoontaitettava pöytädolly 74 x 43 tuumaa
€541.25 / yksikkö