GRAINGER DSPK 150K V uratelapyörä, 5 7/8 tuuman pyörän halkaisija, 1760 lbs. Kuormitusluokitus | CH6NYP 454Y24

GRAINGER DSPK 150K V uratelapyörä, 5 7/8 tuuman pyörän halkaisija, 1760 lbs. Kuormaluokitus

Tuote: CH6NYP Malli: DSPK 150KRistiviite: 454Y24
€318.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-uurreinen telapyörä
LaakerityyppiTarkkuus pallo
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliTeräs
Uran leveys1"
Kovuus190-230 BHN
Navan pituus1 5 / 16 "
Kuormitusluokitus1760 lbs.
Käyttölämpötila alue-20 - 250 astetta F
KorvaavaBlickle-tuotteet
Pyörän halkaisija5 7 / 8 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys1 3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.726
AlkuperämaaSaksa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän materiaaliLaakerityyppiYdinväriPyörän leveysYdinmateriaaliNavan pituusKuormitusluokitusKäyttölämpötila alueHinta
GRAINGER 400K37 V uratelapyörä, 6 tuuman pyörän halkaisija, 1000 lbs. Kuormitusluokitus | CH6JQU 400K37RautaRullaHopea2"Rauta2 3 / 16 "1000 lbs.Jopa 800 astetta F€39.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER DSPK 150K V uratelapyörä, 5 7/8 tuuman pyörän halkaisija, 1760 lbs. Kuormaluokitus
€318.15 / yksikkö