GRAINGER DLL031N0000P-PK17500 Split Lock Washer, Screw Size 5/16 In, Steel, Black Oxide, Black Oxide, 17, 500 PK | CQ2JZC 5CUH1

GRAINGER DLL031N0000P-PK17500 Split Lock Washer, Screw Size 5/16 In, Steel, Black Oxide, Black Oxide, 17, 500 PK

Varastossa
Tuote: CQ2JZC Malli: DLL031N0000P-PK17500Ristiviite: 5CUH1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,172.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.5375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER DLL031N0000P-PK17500 Split Lock Washer, Screw Size 5/16 In, Steel, Black Oxide, Black Oxide, 17, 500 PK
€1,172.00 /pakkaus