Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER CPB2-2520-500-25 Niittimutteri 1/4-20 kierre 1.234 tuumaa, 25PK | AG2TYG 32FX34

GRAINGER CPB2-2520-500-25 niittimutteri 1/4-20 kierre 1.234 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AG2TYG Malli: CPB2-2520-500-25Ristiviite: 32FX34

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.382 "
Poran koko25 / 64 "
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.0.645 "
Grip-alue0.280 - 0.50 "
Pää Dia.0.645 "
Pään korkeus0.059 "
Reiän koko0.390 "
Pituus1.234 "
MateriaaliTeräs
MutteriUurrettu runko
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CPB2-2520-500-25 niittimutteri 1/4-20 kierre 1.234 tuumaa, 25PK
€45.44 /pakkaus