Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER CPB2-1032-175-10 Niittimutteri 10-32 Kierre 0.828 tuumaa, 10PK | AG2TYD 32FX31

GRAINGER CPB2-1032-175-10 niittimutteri 10-32 kierre 0.828 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2TYD Malli: CPB2-1032-175-10Ristiviite: 32FX31

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.329 "
Poran kokoQ
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.0.510 "
Grip-alue0.020 - 0.175 "
Pää Dia.0.510 "
Pään korkeus0.038 "
Reiän koko0.336 "
Pituus0.828 "
MateriaaliTeräs
MutteriUurrettu runko
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CPB2-1032-175-10 niittimutteri 10-32 kierre 0.828 tuumaa, 10PK
€13.36 /pakkaus