Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER CAT2-2520-50 Niittimutteri Swaged 1/4-20 kierre 0.515 tuumaa, 50PK | AG2UDR 32FY68

GRAINGER CAT2-2520-50 niittimutteri, 1/4-20 kierre 0.515 tuumaa, 50 PK

Varastossa
Tuote: AG2UDR Malli: CAT2-2520-50Ristiviite: 32FY68

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.374 "
Poran koko3/8 "- 25/64"
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.0.400 "
Grip-alue0.030 - 0.187 "
Pää Dia.0.400 "
Reiän koko0.375 - 0.3906 "
Pituus0.515 "
MateriaaliTeräs
MutteriMurtunut
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CAT2-2520-50 niittimutteri, 1/4-20 kierre 0.515 tuumaa, 50 PK
€41.46 /pakkaus