Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER CAH2-3118-312-25 niittimutteri kuusio 5/16-18 kierre 0.845 tuumaa, 25PK | AG2UCV 32FY47

GRAINGER CAH2-3118-312-25 niittimutteri kuusio 5/16-18 kierre 0.845 tuumaa, 25 PK

Varastossa
Tuote: AG2UCV Malli: CAH2-3118-312-25Ristiviite: 32FY47

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.499 "
Poran koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.0.655 "
Grip-alue0.150 - 0.312 "
Pää Dia.0.655 "
Pään korkeus0.035 "
Reiän koko0.500 "
Pituus0.845 "
MateriaaliTeräs
MutteriHex
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CAH2-3118-312-25 niittimutteri kuusio 5/16-18 kierre 0.845 tuumaa, 25 PK
€21.68 /pakkaus