Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER CAH2-1024-225-50 niittimutteri kuusio 10-24 kierre 0.535 tuumaa, 50PK | AG2UCN 32FY41

GRAINGER CAH2-1024-225-50 niittimutteri kuusio 10-24 kierre 0.535 tuumaa, 50 PK

Varastossa
Tuote: AG2UCN Malli: CAH2-1024-225-50Ristiviite: 32FY41

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.280 "
Poran koko9 / 32 "
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.0.390 "
Grip-alue0.130 - 0.225 "
Pää Dia.0.390 "
Pään korkeus0.027 "
Reiän koko0.281 "
Pituus0.535 "
MateriaaliTeräs
MutteriHex
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CAH2-1024-225-50 niittimutteri kuusio 10-24 kierre 0.535 tuumaa, 50 PK
€19.78 /pakkaus