GRAINGER B37020.050.0001 Lock Washer Bolt 1/2 Carbon Steel, 1650PK | AH8JBV 38TT86

GRAINGER B37020.050.0001 lukkoaluslevyn pultti 1/2 hiiliteräs, 1650PK

Varastossa
Tuote: AH8JBV Malli: B37020.050.0001Ristiviite: 38TT86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€148.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Sisällä Dia.0.502 "
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.0.869 "
Koko1 / 2 "
Paksuus0.125 "
TyyppiKierteinen säännöllinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8217
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)18.8

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B37020.050.0001 lukkoaluslevyn pultti 1/2 hiiliteräs, 1650PK
€148.30 /pakkaus