Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER B0750056S levyjousi 0.375 ruostumaton teräs Belleville PK10 | AG9WMC 22RD46

GRAINGER B0750056S levyjousi 0.375 ruostumaton teräs Belleville PK10

Varastossa
Tuote: AG9WMC Malli: B0750056SRistiviite: 22RD46

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn jousi
Laskettu kuorma @ tasainen (paunaa)845
Taipuma @ kuorma0.007 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Reikäkoko0.75
Vavan koko0.375
Lataa @ taipuma (paunaa)430
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Dia.0.75 "
Min. Sisällä Dia.0.38 "
Kokonaiskorkeus0.07 "
Paksuus0.056 "
TyyppiBelleville-jousialuslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Dia.Taipuma @ kuormaSuorittaa loppuunMin. Sisällä Dia.KokonaiskorkeusPaksuusTyyppiReikäkokoPkg. MääräHinta
GRAINGER B12500620S levyjousi 0.53125 ruostumaton teräs Belleville PK10 | AG9WMD 22RE47 B12500620S1.25 "0.024 "tavallinen0.532 "0.092 "0.062 "Belleville-jousialuslevy1.2510€57.58
GRAINGER B2000097S Levyjousi 1 SS Belleville PK10 | AG9WME 22RF19 B2000097S2"0.024 "tavallinen1"0.145 "0.097 "Belleville-jousialuslevy210€186.57
GRAINGER BD015080 Levyjousi Teräs Sisähalkaisija 0.323 tuumaa PK10 | AG9WMF 22RG26 BD0150800.591 "0.3mmfosfaatti0.323 "1.2mm0.8 mmMetrinen levyjousi-25€35.14
GRAINGER BD040225 Levyjousi Chrome ID 0.803 tuumaa PK10 | AG9WMG 22RH27 BD0402251.575 "0.67mmfosfaatti0.803 "3.15mm2.25mmMetrinen levyjousi-10€83.69
GRAINGER BC1000043S Levyjousi 0.5 Ruostumattomasta teräksestä valmistetut apila Dome PK5 | AG9WMH 22RJ34 BC1000043S1.001 "0.043 "tavallinen0.505 "0.1 "0.043 "Apilan kupoli15€60.24
GRAINGER M36300.084.0004 Levyjouset A (raskaat) 8 x 4.2 x 0.4 mm PK50 | AH7WKD 38DP62 M36300.084.00044.2mm-tavallinen8mm0.6mm0.4mmA (raskas)-50€3.43
GRAINGER M36300.105.0005 Levyjouset A (raskas) 10 x 5.2 x 0.5 mm PK50 | AH7WKE 38DP63 M36300.105.00055.2mm-tavallinen10mm0.75mm0.5 mmA (raskas)-50€4.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B0750056S levyjousi 0.375 ruostumaton teräs Belleville PK10
€43.92 /pakkaus